BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,7X57X93 (PK=10ST) 2608585495

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585495
Rubix:A0151455
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,7X57X93 (PK=10ST) 2608585495

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,7X57X93 (PK=10ST) 2608585495


Metaalboren HSS-G, DIN 338 5,7 x 57 x 93 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 19,83 excl. BTW
/ pak
€ 23,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen