COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-027A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0540-027A1-GM X1BM
Rubix:A0436075
Fabrikant:7781676
EAN:7323224676329
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-027A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte81,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-027A1-GM X1BM


Volhardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte81,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6 (schaft) ; h9 (boring mogelijk)
Verhouding boordiameter/-lengte0,1929
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k, h (staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen