TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO35

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-NO35
Rubix:20303982
Fabrikant:5059377
EAN:4031132059211
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO35
Technische samenvatting
Boordiameter2,794 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO35


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO35

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,794 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,794 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,30 excl. BTW
/ 10 stuks
62,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen