Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0660-021A1-SM 1210
Rubix:A0437625
Fabrikant:7798274
EAN:7323224750883

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-021A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,6 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1818 |
| Schroefhoek | 25,5 ° |
| Slijpen | sm (symmetrische punt) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) - diameter 8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen