COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0370-016A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0370-016A0-PM P1BM
Rubix:A0436765
Fabrikant:8150862
EAN:7323226350982
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0370-016A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0370-016A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrisch (din 6535-ha, metrisch 6)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen