TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-10

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1163-10
Rubix:20685710
Fabrikant:5057543
EAN:4031132022383
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-10

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-10


Type N
VHM-spiraalboren A1163-10

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingongecoat (k30f)
Tolerantieh7
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek118 °
Slijpentyp n
Schachtcilindrische schacht (cylindriskt skaft)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Diameter handvat10 mm
€ 65,25 excl. BTW
/ stuk
€ 78,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen