COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0940-031A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0940-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436442
Fabrikant:8150973
EAN:7323226352092
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0940-031A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0940-031A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte31 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 10
Snijmateriaalcarbide
Punthoek144,2 °
Diameter handvat10 mm
177,60 excl. BTW
/ stuk
214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen