Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1220-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436293
Fabrikant:8151408
EAN:7323226356441

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1220-057A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,2 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 122 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialn |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 26,7017 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 602,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen