TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-10.4

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-10.4
Rubix:20302420
Fabrikant:5061582
EAN:4031132024523
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-10.4

Technische samenvatting

Boordiameter10,4 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-10.4


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-10.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat10,4 mm
€ 18,15 excl. BTW
/ stuk
€ 21,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen