CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.2 MM - 845786

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840861
GISS Cutline:845786
Rubix:20623430
EAN:3660338078248
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.2 MM - 845786
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.2 MM - 845786


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat5,2 mm
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden