COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-031A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0920-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436452
Fabrikant:8150969
EAN:7323226352054
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-031A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-031A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,33 (d/l)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
177,60 excl. BTW
/ stuk
214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen