COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0860-031A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0860-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436483
Fabrikant:8150960
EAN:7323226351965
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0860-031A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0860-031A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte46 mm
Type schachtcilindrisch
Tolerantiem7 (+0,006 tot +0,021)
Verhouding boordiameter/-lengte2-3 × dc
Slijpennaslijpen/reconditionering beschikbaar (tot 3 naslijpbeurten)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalkoolstofarm staal (laag-koolstofstaal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek143,9 °
Diameter handvat10 mm
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen