COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0873-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0873-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436471
Fabrikant:8151288
EAN:7323226355246
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0873-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,73 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0873-080A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,73 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8 (gatdiameter) ; h6 (tolerantie van de schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte8,167239
Schroefhoek26,7579 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen