TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-31/64IN

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-31/64IN
Rubix:20303862
Fabrikant:5059481
EAN:4031132060057
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-31/64IN
Technische samenvatting
Boordiameter12,303 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-31/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-31/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,303 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat12,303 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,67 excl. BTW
/ stuk
35,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen