Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0556-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436652
Fabrikant:8151170
EAN:7323226354065

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0556-037A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,56 mm |
| Totale lengte | 87 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 (boordiameter) ; h8 - h9 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p-reeks: ongelegeerde/laaggelegeerde staalsoorten, laag-koolstofstalen, gelegeerde staalsoorten, gietstalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen