COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0357-011A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0357-011A1-GM X1BM
Rubix:A0436169
Fabrikant:7781413
EAN:7323224674097
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0357-011A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,57 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0357-011A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,57 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,316
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, grijs gietijzer en geharde materialen; ook hrsa en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen