Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0430-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436729
Fabrikant:8151118
EAN:7323226353549

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0430-027A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,3 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | p1bm (carbide coating) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen