TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-5.3

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1163-5.3
Rubix:20685798
Fabrikant:5057582
EAN:4031132021423
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-5.3
Technische samenvatting
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-5.3


Type N
VHM-spiraalboren A1163-5.3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat5,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,10 excl. BTW
/ stuk
41,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen