COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0380-018A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0380-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436760
Fabrikant:8150864
EAN:7323226351002
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0380-018A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0380-018A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,211111
Schroefhoek27,9495 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen