COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-026A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0840-026A1-SM 1210
Rubix:A0437594
Fabrikant:7782463
EAN:7323224681255
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-026A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-026A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingaltin (pvd-coating)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek25,9 °
Interne koelingja
Te bewerken materiaallegeringen voor hoge temperaturen en titaanlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
214,40 excl. BTW
/ stuk
259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen