TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.25

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-9.25
Rubix:20302288
Fabrikant:5058865
EAN:4031132003733
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.25

Technische samenvatting

Boordiameter9,25 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.25


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-9.25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,25 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,25 mm
€ 38,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 46,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen