Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1450-062A1-PM P1BM
Rubix:A0436229
Fabrikant:8151451
EAN:7323226356878

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1450-062A1-PM P1BM
Monobloc-hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,5 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 83 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,276 |
| Schroefhoek | 27,61 ° |
| Slijpen | afgeslankte punt (thinned point) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | sterk gelegeerd staal, licht gelegeerd staal, laag-koolstofstaal, roestvast staal, gietstaal, staal en ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 644,80 excl. BTW
/ stuk
€ 780,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen