TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-14.5

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-14.5
Rubix:20303829
Fabrikant:5059442
EAN:4031132240138
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-14.5

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-14.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-14.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat14,5 mm
54,17 excl. BTW
/ stuk
65,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen