COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-016A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0540-016A0-GM X1BM
Rubix:A0436077
Fabrikant:7781583
EAN:7323224675599
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-016A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-016A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh6 (schacht) ; h9 (bereikbare boringtolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte0,316 (5,4 / 17,1)
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcylindrisch
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle materiaalsoorten
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
112,80 excl. BTW
/ stuk
136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen