TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-1.4
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1547-1.4
Rubix:20301392
Fabrikant:5062154
EAN:4031132055527

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-1.4
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-1.4
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,4 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 42 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen