Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0670-021A1-SM 1210
Rubix:A0437623
Fabrikant:7798275
EAN:7323224750890

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-021A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 21,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315 |
| Schroefhoek | 25,8 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige legeringen en titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen