TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-04.600A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-04.600A1-WJ30RE
Rubix:20412206
Fabrikant:6618315
EAN:4031132367095
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-04.600A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-04.600A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 36 mm.
Shank Length 36 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,77 excl. BTW
/ stuk
71,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen