Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1210-040A0-PM P1BM
Rubix:A0436301
Fabrikant:8151018
EAN:7323226352542


Technische samenvatting
| Boordiameter | 12,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 38,3 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1210-040A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,1 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 38,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | m7 (boordiameter) ; h6 (schachtdiameter) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,165289 |
| Schroefhoek | 26,5129 ° |
| Slijpen | vernauwde punt (thinned point) |
| Schacht | cilindrische schacht (cyl) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | gelegeerde staalsoorten, lichtgelegeerde staalsoorten, laag-koolstofstalen, roestvast staal, gietstaal, niet-gelegeerd staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,80 excl. BTW
/ stuk
€ 417,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen