BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 6,8X69X109 2608577652
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577652
Rubix:A0890394
Fabrikant:2608577652
EAN:6949509243638



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 6,8X69X109 2608577652
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,46 excl. BTW
/ stuk
€ 4,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
