COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1130-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436334
Fabrikant:8151380
EAN:7323226356168
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-053A1-PM P1BM
Technische samenvatting
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-053A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachth6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
273,60 excl. BTW
/ stuk
331,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen