COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1190-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1190-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436307
Fabrikant:8151400
EAN:7323226356366
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1190-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,9 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1190-098A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,16
Schroefhoek29,9055 °
Slijpengespleten punt (split point)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
553,60 excl. BTW
/ stuk
669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen