Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0380-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436756
Fabrikant:8151101
EAN:7323226353372

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0380-037A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,8 mm |
| Totale lengte | 85 mm |
| Snijlengte | 84,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,184 |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch: 6 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen