COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0675-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436583
Fabrikant:8151215
EAN:7323226354515
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,75 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-040A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,19
Schroefhoek25,9787 °
Schachtcilindrische schacht (h6)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen