COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0870-031A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0870-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436477
Fabrikant:8151283
EAN:7323226355192
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0870-031A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0870-031A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Slijpensymmetrische punt
Schachtcylindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (inclusief ongelegeerd staal, koolstofarm staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen