TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-7
Rubix:20680350
Fabrikant:5060414
EAN:4031132041155
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,40 excl. BTW
/ 5 stuks
83,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen