TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211-3
Rubix:20681726
Fabrikant:5058715
EAN:4031132002200
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3 mm
€ 2,48 excl. BTW
/ stuk
€ 3,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden