CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.1 MM - 845745

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845745
Rubix:20623246
EAN:3660338077838
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.1 MM - 845745
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.1 MM - 845745


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat1,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,39 excl. BTW
/ stuk
1,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden