TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.9

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-2.9
Rubix:20304977
Fabrikant:5960883
EAN:4031132311609
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.9

Technische samenvatting

Boordiameter2,9 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.9


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-2.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingtfp (tinal tip coating)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte≈12×dc
Schroefhoek40 °
Schachtcilindrische schacht (cylindrical shank)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,9 mm
€ 29,19 excl. BTW
/ stuk
€ 35,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen