COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0320-021A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0320-021A1-PM P1BM
Rubix:A0436795
Fabrikant:8151075
EAN:7323226353112
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0320-021A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0320-021A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantiem7 : +0,004 tot +0,016
Verhouding boordiameter/-lengte5 (l/d = 5×dc)
Slijpenpunt met kernverdunning (thinned point)
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen