TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-6.2
Rubix:20680538
Fabrikant:5060607
EAN:4031132054094
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.2

Technische samenvatting

Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-6.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,2 mm
€ 65,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 79,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen