COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1240-040A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1240-040A0-PM P1BM
Rubix:A0436286
Fabrikant:8151024
EAN:7323226352603
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1240-040A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1240-040A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek27,0775 °
Slijpen3
Schachtdin 6535-ha - metrisch: 14
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
344,80 excl. BTW
/ stuk
417,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen