Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0360-011A0-GM X1BM
Rubix:A0403551
Fabrikant:7781565
EAN:7323224675414

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0360-011A0-GM X1BM
Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,6 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 11,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd-coating tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,166667 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (symmetrische punt) |
| Schacht | cilindrische schacht (ronde schacht) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ferrometalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen