DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD KOELKANALEN RC405 5.05MM
FORCE X volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4055.05
Rubix:A0936136
Fabrikant:8882133
EAN:3603607342275




Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD KOELKANALEN RC405 5.05MM
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-flensconstructie. Koelgaten verbeteren spanenafvoer. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de standtijd.
FORCE X volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,05 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,94 excl. BTW
/ stuk
€ 102,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
