Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1120-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436340
Fabrikant:8151007
EAN:7323226352436


Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 100,2 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1120-037A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,2 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 100,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd-coating tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,3036 |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,80 excl. BTW
/ stuk
€ 296,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen