CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 4.2 MM - 845878

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971834
GISS Cutline:845878
Rubix:20622330
EAN:3660338079153
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 4.2 MM - 845878
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 4.2 MM - 845878


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.4,2
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / titanium
Punthoek135 °
Diameter handvat4,2 mm
€ 2,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden