Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0556-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436067
Fabrikant:7781438
EAN:7323224674349

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0556-016A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,56 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,316 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | ha-schacht (din 6535) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (en ook geschikt voor hrsa-materialen en niet-ferrometalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen