CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 4,0 - 861328

Cilindrische hss boren - hss - lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861328
Rubix:20851592
EAN:3660338161353
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 4,0 - 861328
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter4 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte78 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 4,0 - 861328


Cilindrische hss boren - hss - lang
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte78 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,04 excl. BTW
/ stuk
3,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden