Referenties
Bosch:2608577859
Rubix:A0890515
Fabrikant:2608577859
EAN:6949509251817

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS 12,5MM 2608577859
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 46,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
