COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0790-025A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0790-025A1-GM X1BM
Rubix:A0435970
Fabrikant:7781467
EAN:7323224674639
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0790-025A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte77,562 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0790-025A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte77,562 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,177
Schroefhoek30 °
Slijpengeometrie -gm / spaanafbreking gm
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 8
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h (staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ferrometalen, superlegeringen & titaan, harde materialen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen