MILWAUKEE METAALBOOR HSS-R 19.5X205MM
Metaalboren HSS-Rollforged / DIN 338
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932373330
Rubix:A0652388
EAN:4002395349159

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-R 19.5X205MM
HSS-Rollforged metaalboren, vervaardigd volgens DIN 338.
Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes.
Beitelvormige boorpunt met 118°.
Type N spiraalvormige, normale hoek.
Geschikt voor boren in staal, gietijzer, gelegeerde en nietgelegeerde materialen tot 800 N/mm².
Kleur: zwart.
Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes.
Beitelvormige boorpunt met 118°.
Type N spiraalvormige, normale hoek.
Geschikt voor boren in staal, gietijzer, gelegeerde en nietgelegeerde materialen tot 800 N/mm².
Kleur: zwart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,5 mm |
| Totale lengte | 205 mm |
| Snijlengte | 140 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,32 excl. BTW
/ stuk
€ 24,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
